• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, MK5 - DIN6364, 25.BT50MK5L118AG

Artikel-Nr.: W139884
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
Artikelnummer W139884
EAN / GTIN 4069739578613
Herstellernummer 25.BT50MK5L118AG
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK5, LPR = 118 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.BT50MK5L118AG
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK5 - DIN6364
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK5
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 118 mm