• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombi-Aufsteckfräsdorn, 42.BT5016L130KA

Artikel-Nr.: W139849
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer W139849
EAN / GTIN 4069739578262
Herstellernummer 42.BT5016L130KA
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 130 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 42.BT5016L130KA
  • Produktart: Kombi-Aufsteckfräsdorn
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 16 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Nein
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 17 mm
  • Auskraglänge (LPR): 130 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb