• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopfaufnahme, 42.HSK100A32L160MA

Artikel-Nr.: W139437
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer W139437
EAN / GTIN 4069739574172
Herstellernummer 42.HSK100A32L160MA
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK100A (ISO12164-1), d = 32 mm, LPR = 160 mm (A)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 42.HSK100A32L160MA
  • Produktart: Messerkopfaufnahme
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 32 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : A
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Kühlkanäle
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 24 mm
  • Auskraglänge (LPR): 160 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb