• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenfutter (OZ16), 31.BT30Z16L60

Artikel-Nr.: W139210
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
Artikelnummer W139210
EAN / GTIN 4069739571911
Herstellernummer 31.BT30Z16L60
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,0 - 16,0 mm, LPR = 60 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.BT30Z16L60
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO10897 - OZ16
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 2,0 - 16,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 60 mm