• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenfutter (ER16), 31.HSK100AR16L130

Artikel-Nr.: W139075
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer W139075
EAN / GTIN 4069739570563
Herstellernummer 31.HSK100AR16L130
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK100A (ISO12164-1), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 130 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.HSK100AR16L130
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 130 mm