• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange, 250 430E-Ø19

Artikel-Nr.: W111207
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
Artikelnummer W111207
EAN / GTIN 4069739555607
Herstellernummer 250 430E-Ø19
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER25 (ISO15488B), d = 18 - 19 mm, ≤ 15 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 250 430E-Ø19
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 19 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 430E
  • Körperdurchmesser (BD): 26 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 34 mm