• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange abgedichtet mit Kühlkanälen, 322 470E NC-ECD-Ø18

Artikel-Nr.: W111198
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W111198
EAN / GTIN 4069739555560
Herstellernummer 322 470E NC-ECD-Ø18
L-Nummer L31490 115629
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER32 (ISO15488A), d = 18 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø18
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 18 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja - mit Kühlkanälen
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 470E
  • Körperdurchmesser (BD): 32,7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 40 mm