• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange abgedichtet mit Kühlkanälen, 402 472E NC-ECD-Ø 7

Artikel-Nr.: W111182
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
Artikelnummer W111182
EAN / GTIN 4069739555409
Herstellernummer 402 472E NC-ECD-Ø 7
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER40 (ISO15488A), d = 7 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 402 472E NC-ECD-Ø 7
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 7 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja - mit Kühlkanälen
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 472E
  • Körperdurchmesser (BD): 40,7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 46 mm