• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange abgedichtet mit Kühlkanälen, 162 426E NC-ECD-Ø 3

Artikel-Nr.: W111142
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer W111142
EAN / GTIN 4069739555003
Herstellernummer 162 426E NC-ECD-Ø 3
L-Nummer L31490 117881
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER16 (ISO15488A), d = 3 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 162 426E NC-ECD-Ø 3
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER16 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 3 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja - mit Kühlkanälen
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 426E
  • Körperdurchmesser (BD): 16,7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 27,5 mm