• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange, 500 477E-Ø27

Artikel-Nr.: W111092
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
Artikelnummer W111092
EAN / GTIN 4069739554914
Herstellernummer 500 477E-Ø27
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER50 (ISO15488B), d = 25 - 27 mm, ≤ 15 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 500 477E-Ø27
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 27 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 477E
  • Körperdurchmesser (BD): 52 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 60 mm