• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange, 160 426E-Ø12

Artikel-Nr.: W111025
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
Artikelnummer W111025
EAN / GTIN 4069739554730
Herstellernummer 160 426E-Ø12
L-Nummer L31490 117494
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER16 (ISO15488B), d = 11 - 12 mm, ≤ 15 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 160 426E-Ø12
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 12 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 426E
  • Körperdurchmesser (BD): 17 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 27,5 mm