• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange UP, 400 472E UP-Ø23

Artikel-Nr.: W110727
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
Artikelnummer W110727
EAN / GTIN 4069739553238
Herstellernummer 400 472E UP-Ø23
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER40 (ISO15488B), d = 22 - 23 mm, UP ≤ 5 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 400 472E UP-Ø23
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 23 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 472E
  • Körperdurchmesser (BD): 41 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 46 mm