• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange abgedichtet, 502 477E NC-Ø30,5

Artikel-Nr.: W102697
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer W102697
EAN / GTIN 4069739523736
Herstellernummer 502 477E NC-Ø30,5
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER50 (ISO15488A), d = 30,5 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 502 477E NC-Ø30,5
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER50 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 30,5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 477E
  • Körperdurchmesser (BD): 51,5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 60 mm