• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange abgedichtet, 202 428E NC-Ø 8

Artikel-Nr.: W102543
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
Artikelnummer W102543
EAN / GTIN 4069739522197
Herstellernummer 202 428E NC-Ø 8
L-Nummer L31490 117519
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER20 (ISO15488A), d = 8 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 202 428E NC-Ø 8
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 8 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 428E
  • Körperdurchmesser (BD): 20,7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 31,5 mm