• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange, 250 430E-Ø 6

Artikel-Nr.: W102437
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
Artikelnummer W102437
EAN / GTIN 4069739521152
Herstellernummer 250 430E-Ø 6
L-Nummer L31490 113613
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER25 (ISO15488B), d = 5 - 6 mm, ≤ 15 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 250 430E-Ø 6
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 6 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 430E
  • Körperdurchmesser (BD): 26 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 34 mm