• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobiler Motordirigent ″URANOS″ mit 700 mm austarierter Kettenlänge, Tragfähigkeit bis 2.000 kg

Artikel-Nr.: W-3180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer W-3180
EAN / GTIN 4048984318007
Herstellernummer W-3180
L-Nummer L80010 105656
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Motordirigent ″URANOS″ wird zum Dirigieren der Schräglage beim Aus- und Einbau von Motoren, Getrieben und Batterien aller Art in Industrie und Werkstatt eingesetzt. Durch Betätigung der Handkette kann der Motordirigent universell und einfach justiert werden, um ein reibungsloses Arbeiten am Motor zu gewährleisten. Das selbsthemmende Schneckengetriebe und die 3-Punkt-Aufhängung sorgen dabei für die nötige Stabilität und Sicherheit.
  • Die Betätigung der Handkette kann in allen Winkellagen ohne Beeinträchtigung erfolgen
  • Die jeweils erforderliche Schräglage wird durch das eingebaute, selbsthemmende Schneckengetriebe sicher festgehalten, sobald die Betätigung der Handkette aufhört

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Industrie, Bahn, Schreinerei & Tischlerei, Schiffbau
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Kettenlänge [mm]: 1.900 mm
  • Kettenlänge Y-Strang [mm]: 500 mm
  • Kettenlänge [inch]: 74 13/16
  • Kettenlänge Y-Strang [inch]: 19 11/16
  • Kettenlänge austariert [mm]: 700 mm
  • Kettenlänge austariert [inch]: 27 9/16
  • Tragfähigkeit [kg]: 2.000 kg