• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Umschaltknarre 1/4Z

Artikel-Nr.: VR.R127PB
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
Artikelnummer VR.R127PB
EAN / GTIN 3148519324655
Herstellernummer VR.R127PB
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:,Geschlossener Knarrenmechanismus,Gehäuse: Composite (Verbundmaterial),Leistungsregelung mittels Handgriff

Merkmal:

Technische Daten:,Länge [mm]: 136,Max. Drehmoment [Nm]: 20,Drehzahl [U./min.]: 200,Schwingungen [m/s2]: 3,8,Schallpegel (A): 92 dB,Max. Druck [bar]: 6