• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfraeser 6 mm kegelfoermig

Artikel-Nr.: VFA.608
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HM
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer VFA.608
EAN / GTIN 3148516296429
Herstellernummer VFA.608
L-Nummer L60130 3465
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fräser aus Wolframkarbid
  • Spiralnut rechtsdrehend
  • Schaftdurchmesser der Hartmetallfräser: 6 mm

Merkmal:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 18
  • Nr.: 5
  • U/min: 50000
  • Gewicht in Gramm: 20