• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfraeser 6 mm zylinderfoermig, HM

Artikel-Nr.: VFA.602
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
Schneidstoff HM
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer VFA.602
EAN / GTIN 3148516295897
Herstellernummer VFA.602
L-Nummer L60130 3462
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fräser aus Wolframkarbid
  • Spiralnut rechtsdrehend
  • Schaftdurchmesser der Hartmetallfräser: 6 mm

Merkmal:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 18
  • Nr.: 2
  • U/min: 50000
  • Gewicht in Gramm: 25