{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Schutzklasse | S3 | |
| Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| EU-Schuhgröße | 44 | |
| Produktart | Sicherheitsstiefel | 
| Artikelnummer | VD PRO 3800 SF XB 44 | |
| EAN / GTIN | 4044348573402 | |
| Herstellernummer | VD PRO 3800 SF XB 44 | |
| L-Nummer | L00780 106507 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |