{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schutzklasse | S2 | |
| Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| EU-Schuhgröße | 42 | |
| Produktart | Sicherheitshalbschuh |
| Artikelnummer | VD PRO 3570 ESD NB 42 | |
| EAN / GTIN | 4044348568323 | |
| Herstellernummer | VD PRO 3570 ESD NB 42 | |
| L-Nummer | L00780 2643 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |