• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen in Leichtm., Gerade Nutform, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Artikel-Nr.: V33.0250.42.10 C X808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V33.0250.42.10 C X808
EAN / GTIN 4069769313918
Herstellernummer AB9VX808
L-Nummer L23830 102583
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen in Leichtm., Gerade Nutform
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 32,7 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 33,0 mm
  • w = 2,50 mm (Toleranz -0,02)
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 10,0 mm