• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=4-6 mm, Ab Gewindegröße M39

Artikel-Nr.: V28.5060.01 M X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V28.5060.01 M X500
EAN / GTIN 4069769312355
Herstellernummer AJVYX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=4-6 mm, Ab Gewindegröße M39

Technische Parameter:

  • Steigung (bis) = 6,0 mm
  • S = 3,6 mm
  • w = 0,50 mm
  • b = 6,6 mm
  • Steigung (von) = 4,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M39
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 4,60 mm