• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=150 mm, D1=20 mm

Artikel-Nr.: V28.2020.150 A HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V28.2020.150 A HM
EAN / GTIN 4069769312096
Herstellernummer A7BD
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=150 mm, D1=20 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 220,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • Schraube = ATK6
  • Schraubendreher = T20T
  • ØD1 = 20,0 mm
  • L2 = 150,0 mm