• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm

Artikel-Nr.: V28.1614.60 B HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V28.1614.60 B HM
EAN / GTIN 4069769311709
Herstellernummer AJ23
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = ATK6
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 60,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm