• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=1,5-2,5 mm, Ab Gewindegröße M33

Artikel-Nr.: V28.1525.01 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V28.1525.01 M X800
EAN / GTIN 4069769311617
Herstellernummer AD0YX800
L-Nummer L23830 102532
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=1,5-2,5 mm, Ab Gewindegröße M33

Technische Parameter:

  • b = 6,6 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 1,49 mm
  • S = 4,3 mm
  • Steigung (bis) = 2,5 mm
  • Steigung (von) = 1,5 mm
  • Ab Gewindegröße = M33
  • w = 0,18 mm