• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Vollradiusnuten, w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Artikel-Nr.: V28.0032.635 V X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V28.0032.635 V X800
EAN / GTIN 4069769309799
Herstellernummer A6X7X800
L-Nummer L23830 102482
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Vollradiusnuten
w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Technische Parameter:

  • R = 3,175 mm
  • w = 6,350 mm (Toleranz +0,03)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 28,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,6 mm
  • tmax = 6,5 mm