• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Fräserschaft, Stahl, für Spannzangenfutter, DIN 6499, Spannzange ER16, L2=30 mm, D1=12 mm

Artikel-Nr.: V22.ER16.12.30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.ER16.12.30
EAN / GTIN 4069769308709
Herstellernummer AD5W
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Stahl, für Spannzangenfutter, DIN 6499
Spannzange ER16, L2=30 mm, D1=12 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 32,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = ATK6
  • Gewinde Spannmutter = M22x1,5
  • Spannmutter = ATHE
  • L2 = 30,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Für Spannzange = ER16
  • L1 = 60,0 mm