• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Whitworth-Gewinde, Vollprofil, Gang/Zoll=11, Ab Gewindegröße G 1''

Artikel-Nr.: V22.5511.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.5511.02 M X800
EAN / GTIN 4069769308679
Herstellernummer ADVPX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Whitworth-Gewinde, Vollprofil
Gang/Zoll=11, Ab Gewindegröße G 1''

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 2,309 mm
  • ZEFP = 3
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 30,0 mm
  • Ab Gewindegröße = G 1″
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 4,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • Gang/Zoll = 11
  • H1 = 1,48 mm
  • R = 0,31 mm