• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=4 mm, Ab Gewindegröße M36

Artikel-Nr.: V22.2140.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.2140.02 M X800
EAN / GTIN 4069769307795
Herstellernummer AD70X800
L-Nummer L23830 1306
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=4 mm, Ab Gewindegröße M36

Technische Parameter:

  • w = 0,50 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 3,9 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 2,16 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 33,20 mm
  • Ab Gewindegröße = M36
  • Steigung (von) = 4,0 mm
  • ZEFP = 3