• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ, D=16, D1=12, L=100

Artikel-Nr.: V22.1612.00.10 A ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V22.1612.00.10 A ST
EAN / GTIN 4069769307016
Herstellernummer A6G1
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ
D=16 , D1=12, L=100

Technische Parameter:

  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schraube = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • Schraubendreher = T20T