• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung, Nennbreite=1,3 mm, Dmin=22 mm, tmax=0,7 mm

Artikel-Nr.: V22.1307.30 F X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.1307.30 F X500
EAN / GTIN 4069769306729
Herstellernummer AJDVX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung
Nennbreite=1,3 mm, Dmin=22 mm, tmax=0,7 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 0,70 mm
  • w = 1,44 mm (Toleranz -0,02)
  • Nutnennbreite = 1,30 mm
  • R = 0,0 mm
  • t = 0,67 mm
  • S = 5,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm