• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, innen, Nennbreite=0,9 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,9 mm

Artikel-Nr.: V22.0090.00 Z X808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V22.0090.00 Z X808
EAN / GTIN 4069769302875
Herstellernummer AJMHX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten, innen
Nennbreite=0,9 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,9 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,6 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 1,9 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Nutnennbreite = 0,90 mm
  • w = 0,97 mm (Toleranz -0,02)
  • ZEFP = 3