• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Kantenverrundungen (Entgraten), R=0,5 mm, Dmin=22 mm

Artikel-Nr.: V06.R050.22 F X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V06.R050.22 F X800
EAN / GTIN 4069769301151
Herstellernummer AHJGX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Kantenverrundungen (Entgraten)
R=0,5 mm, Dmin=22 mm

Technische Parameter:

  • b = 6,35 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,50 mm
  • α = 5°
  • t = 0,5 mm
  • S = 5,8 mm