• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, außen, P=3 mm

Artikel-Nr.: V06.1630.02.22 EM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V06.1630.02.22 EM X800
EAN / GTIN 4069769300147
Herstellernummer AZCCX800
L-Nummer L23830 102233
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, außen
P=3 mm

Technische Parameter:

  • h3 = 1,84 mm
  • Steigung (von) = 3,0 mm
  • b = 6,05 mm
  • R = 0,43 mm
  • S = 4,5 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6