• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=1,75 mm, Ab Gewindegröße M30

Artikel-Nr.: V06.0917.02.22 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V06.0917.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769299892
Herstellernummer AQ1DX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=1,75 mm, Ab Gewindegröße M30

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 1,75 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,22 mm
  • b = 6,2 mm
  • H1 = 0,95 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 27,10 mm
  • Ab Gewindegröße = M30
  • S = 5,2 mm