• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte, w=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Artikel-Nr.: V06.0500.020.28 GY X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V06.0500.020.28 GY X500
EAN / GTIN 4069769299274
Herstellernummer AYGBX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte
w=5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 28,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • Nutnennbreite = 0,0 mm
  • w = 5,0 mm (Toleranz +0,02)
  • w1 = 4,90 mm