• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Artikel-Nr.: V06.0300.020.35 GY X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V06.0300.020.35 GY X800
EAN / GTIN 4069769298499
Herstellernummer AYF7X800
L-Nummer L23830 651
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 35,0 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 3,0 mm (Toleranz ±0.02)
  • tmax = 10,0 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • S = 6,2 mm (Toleranz ±0.02)
  • ØDS = 34,7 mm
  • R = 0,2 mm