{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | V06.0150.010.40 G X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769296273 | |
| Herstellernummer | AWX8X800 | |
| L-Nummer | L23830 335 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm
Technische Parameter: