• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte, w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=37 mm

Artikel-Nr.: V06.0150.010.37 GY X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V06.0150.010.37 GY X500
EAN / GTIN 4069769296174
Herstellernummer AZDZX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte
w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=37 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 36,7 mm
  • w = 1,5 mm (Toleranz ±0.02)
  • R = 0,1 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 37,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • w1 = 1,40 mm
  • S = 6,2 mm (Toleranz ±0.02)
  • ZEFP = 6