• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiegebalken UFA 3T1, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: UFA 3T1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Palettenwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer UFA 3T1
EAN / GTIN 4045761194571
Herstellernummer UFA 3T1
L-Nummer L40250 780
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexible Lösung für große, voluminöse oder lange Wägegüter, dank frei positionierbarer Wiegebalken und einem 5 m (!) langen Verbindungskabel zwischen den Balken
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Wiegebalken: Stahl, lackiert, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, Wiegebalken als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFA-V20
  • Stabile Haltegriffe zum Transport der Wiegebalken
  • Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM
  • Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×65 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
  • Kabellänge Wiegebalken ca. 5 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte