• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Whitworth-Gewinde, Vollprofil, Gang/Zoll=14, Ab Gewindegröße G 3/4''

Artikel-Nr.: U18.BS14.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.BS14.02 M X800
EAN / GTIN 4069769293791
Herstellernummer AS06X800
L-Nummer L23830 1176
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Whitworth-Gewinde, Vollprofil
Gang/Zoll=14, Ab Gewindegröße G 3/4''

Technische Parameter:

  • Gang/Zoll = 14
  • b = 5,85 mm
  • R = 0,25 mm
  • S = 4,6 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • Ab Gewindegröße = G 3/4″
  • Alternativ ab Nenndurchmesser = 24,0 mm
  • ZEFP = 3