• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=3-5,5 mm, Ab Gewindegröße M24

Artikel-Nr.: U18.1835.01 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer U18.1835.01 M X800
EAN / GTIN 4069769293340
Herstellernummer ADW6X800
L-Nummer L23830 1139
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=3-5,5 mm, Ab Gewindegröße M24

Technische Parameter:

  • b = 5,85 mm
  • S = 3,6 mm
  • Steigung (bis) = 5,50 mm
  • Steigung (von) = 3,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M24
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 3,25 mm
  • w = 0,38 mm