• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=66 mm, D1=13 mm

Artikel-Nr.: U18.1613.66 A HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.1613.66 A HM
EAN / GTIN 4069769293098
Herstellernummer AD9W
L-Nummer L23830 2103
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=66 mm, D1=13 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATMB
  • Schraubendreher = T15F
  • ØD1 = 13,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 66,0 mm