• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: U18.1609.64 B HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer U18.1609.64 B HM
EAN / GTIN 4069769292978
Herstellernummer ACGX
L-Nummer L23830 1493
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 64,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • L1 = 130,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Schraube = ATMB