• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: U18.1609.25 B HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.1609.25 B HM
EAN / GTIN 4069769292794
Herstellernummer AJ83
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • L1 = 93,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 25,0 mm