• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, innen, Nennbreite=1,6 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Artikel-Nr.: U18.0160.00 G X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.0160.00 G X800
EAN / GTIN 4069769290899
Herstellernummer BE1EX800
L-Nummer L23830 121432
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten, innen
Nennbreite=1,6 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 18,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Nutnennbreite = 1,6 mm
  • w = 1,74 mm (Toleranz -0,02)