• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Artikel-Nr.: U18.0142.00 G X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer U18.0142.00 G X800
EAN / GTIN 4069769290677
Herstellernummer ANB1X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,422 mm (Toleranz +0,02)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 18,0 mm