• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, UN-Gewindefräsen, Vollprofil, Gang/Zoll=24

Artikel-Nr.: U06.UN24.02.18 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer U06.UN24.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289749
Herstellernummer AS0KX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
UN-Gewindefräsen, Vollprofil
Gang/Zoll=24

Technische Parameter:

  • ZEFP = 6
  • Gang/Zoll = 24
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 0,57 mm