• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Stirn- und Planfräsen, tmax=5,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Artikel-Nr.: U06.PL55.020.18 Y X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U06.PL55.020.18 Y X800
EAN / GTIN 4069769289442
Herstellernummer AZUDX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Stirn- und Planfräsen
tmax=5,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 5,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 18,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6